RS Parka Black/Grey M R

Artikelnummer: S562BYRM
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
Uniseks-maat M

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S562BYRM
EAN/GTIN 5036108146703
Nummer fabrikant S562BYRM

Omschrijving

Omschrijving:

In vergelijking met concurrerende jassen komt de S562 beter naar voren in zijn pasvorm, functionaliteit en prijs/kwaliteit. De sterke buitenkant heeft waterproof getapede naden. De 170gr voering houdt de warmte binnen terwijl de jas niet te dik wordt. Met onder andere slimme reflecterende piping op de borst en mouwen en meerdere zakken voor voldoende opbergmogelijkheden.

Kenmerk:

  • Duurzaam en waterdicht jack met gesealde naden
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Meerdere Opbergzakken
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 9 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen