Omschrijving:
Deze broek sluit qua stijl aan op de PWR Rainwear-collectie. De Vanquish broek maakt gebruik van het extreem waterdichte en zeer goed ademende Portwest extreme doek en heeft getapete naden voor volledige weersbescherming. De broekspijpen hebben een rist aan de zijkant voor gemakkelijke aan en uittrekken, zelfs met de laarzen nog aan. Met een volledig elastische, verstelbare tailleband en voorgevormde broekspijpen biedt deze broek een geweldige pasvorm.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Slijtvast Oxford Polyester
- 2 zijzakken met rits
- Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Nieuwe kleur
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;