Omschrijving:
Het Ultrasonic jack biedt de beste isolatie oplossingen. De middels koolstofdraad verwarmde panelen zijn verwerkt in dit gevoerde jack en geven de drager extra warmte. Door het gebruik van het innovatief gesealde baffle doek is de weerstand tegen water verbeterd. De S547 beschikt over drie verwarmingsstanden die ingesteld worden door middel van een knop op de borst en is voorzien van een oplaadbare batterij die 3-10 uur warmte biedt.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte
- Gemakkelijk te laden en duurzaam batterijpak
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
- Levensduur van de batterij tot 10 uur
- inclusief Micro USB oplaadkabel
- Ritssluiting voorzijde
- Zakken met rits
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- 3 opbergzakken
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Shell samenstelling: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 65
Shell gewicht oz: 2
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 260
Vulling gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;