All Weather Protection Regenjassen Navy XL

Artikelnummer: S503NARXL
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
Artikelnummer S503NARXL
EAN/GTIN 5036108271993
Nummer fabrikant S503NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Calais Bomber Jacket

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat
Shell samenstelling: 100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen