Omschrijving:
Calais bomberjack
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- 3 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat
Shell samenstelling: 100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;