Sealtex Ultra Reflecterende broek Yellow M R

Artikelnummer: S493YERM
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
Artikelnummer S493YERM
EAN/GTIN 5036108030743
Nummer fabrikant S493YERM

Omschrijving

Omschrijving:

Voor dagelijks comfort is de taille van de S493 elastisch gemaakt en zijn de zomen verstelbaar door middel van drukknopen. De broek wordt afgewerkt met onze topkwaliteit HiVistex reflecterende striping, gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

Kenmerk:

  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell gewicht gm: 185
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen