Twee kleuren Amerikaanse overall - Gevoerd Yellow XL R

Artikelnummer: S489YERXL
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
Artikelnummer S489YERXL
EAN/GTIN 5036108180165
Nummer fabrikant S489YERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze kleding is ontworpen om en veilig te kunnen werken De twee kleuren tuinbroek beschermt het onderlichaam en borst tegen de weersinvloeden terwijl veiligheid voorop staat.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Meerdere Opbergzakken
  • Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Ergnomisch snel te openen gesp
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Opgezette achterzak
  • Dubbele duimstokzak
  • Elastisch rug paneel
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
  • 6 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Nieuwe kleur
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen