Omschrijving:
Met een ruime pasvorm en mooie styling is de Iona Lite Broek ontwikkeld om over een werkbroek te worden gedragen zodat u droog blijft en de broek bescherming tegen de kou biedt. Door de reflecterende striping is de drager beter zichtbaar en de zijopening in de zijzakken betekent dat u nog steeds bij items kunt die u in uw andere broek bewaart. Naden zijn getaped en waterproof zodat ze een complete barrière tegen wind en regen bieden.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Slijtvast Oxford Polyester
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zijzakken met doortasten
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Getapete naden bieden extra bescherming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B2
Materiaal:
Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;