Hi-Vis 4-in-1 Verkeersjack Yellow XL R

Artikelnummer: S468YERXL
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
Artikelnummer S468YERXL
EAN/GTIN 5036108041794
Nummer fabrikant S468YERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een zeer innovatief en functioneel jack dat alle functies en noodzakelijke normen van ons Hi-Vis-assortiment biedt, de S468 is een echte marktleider. De waterdichte schaal van dit kledingstuk biedt bescherming tegen nat weer als het alleen wordt gedragen. Deze jas bevat ook een bodywarmer-stijl S469.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 8 opbergzakken
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Jack kan op vier manieren gedragen worden
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Interactieve bodywarmervoering
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte telefoonzak
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen