Hi-Vis Tweekleuren Parka Orange XXXL R

Artikelnummer: S467ORRXXXL
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
Artikelnummer S467ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108129836
Nummer fabrikant S467ORRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tweekleuren parka is uitgebreid getest en uitgeprobeerd en is leverbaar is 3 kleurcombinaties. Met volledig getapte waterdichte naden is deze parka een ware marktleider.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen