Omschrijving:
Door de contrasterende kleuren is dit kledingstuk zeer populair bij onze klanten. Ontworpen om u warm en droog te houden terwijl de drager beter zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Het is volledig waterproof en komt met een aansnoerkoord in de capuchon en de taille, gebreide stormmanchetten en een tweeweg ritssluiting met stormflap en drukknopen.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Gebreide binnenste manchet
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- 4 opbergzakken
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Verdekte telefoonzak
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
- Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.