Omschrijving:
Het Iona Lite Jack zorgt voor betere zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden Het jack bevat twee grote zakken, een makkelijk toegangbare mobiele telefoon/radio zak op de borst en een capuchon en taille met aansnoerkoord
Kenmerk:
- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- CE gecertificeerd
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- 6 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Materiaal:
Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;