Shell Regenjas Black XS R

Artikelnummer: S385BKRXS
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
Artikelnummer S385BKRXS
EAN/GTIN 5036108415243
Nummer fabrikant S385BKRXS

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit trendy kledingstuk kunt u gemakkelijk van uw werk naar uw vrije tijd gaan terwijl u er op uw best uitziet. Boordevol kenmerken die de beste outdoor trends volgen, zoals ventilatieritsen onder de oksels, voorgevormde windmanchetten en schuine lijnen. Gelede mouwen en slanke lijnen zorgen voor een geweldige pasvorm.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 5 opbergzakken
  • Capuchon met klep en aansnoerkoord
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Gemaakt met een active fit
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Trenzen op alle kritische punten
  • 3 laags
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 150D, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 20D Tricot
Shell samenstelling: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 150D, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 20D Tricot
Shell gewicht gm: 205
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen