Omschrijving:
Het hybride Baffle Jacket heeft een ergonomisch ontwerp dat de carrosserie omsluit en isolatie en comfort in evenwicht houdt. Gewatteerde panden houden de kern van het lichaam warm, terwijl gebreide mouwen zorgen voor onbeperkt rekken en bewegingsvrijheid. Twee zijzakken op de borst met ritssluiting en lage zijzakken voor het veilig opbergen van spullen.
Kenmerk:
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Zijzakken met rits
- 4 opbergzakken
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Stijlvolle contrast kleuren
- Gemaakt met een active fit
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: 49% Polyester, 44% Katoen, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 49% Polyester, 44% Katoen, 7% Elastaan
Contrasterende stof: 100% Polyester
Contrast samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Vulling gewicht gm: 260
Vulling gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;