Sealtex AIR Jack Navy XXL R

Artikelnummer: S350NARXXL
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
Artikelnummer S350NARXXL
EAN/GTIN 5036108213924
Nummer fabrikant S350NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De slimme modellering, waterdichtheid en ademende eigenschappen maken dit kledingstuk tot een fantastisch waterdicht jack. De stevige stof en gelaste naden worden gecombineerd met een goede pasvorm voor draagcomfort.

Kenmerk:

  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
  • Verbeterd ademendvermogen door een ventilerend jukstuk aan de achterzijde
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort

Norm:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 180
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen