Momentsleutel , automatische ontgrendeling , aandrijving vierkant 20 x 7 mm , 70 - 350 Nm

Artikelnummer: S.306-350R
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.306-350R
EAN/GTIN 3148517325869
Nummer fabrikant S.306-350R
L-nummer L60130 2931

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken te verplaatsen
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • L [mm]: 698
  • Aansluiting: 20 x 7
  • Kracht [N.m]: 70 - 350
  • Maatverdeling [N.m]: 2
  • [kg]: 1.890