Momentsleutel , automatische activering , aandrijving vierkant 20 x 7 mm , 40 - 200 Nm

Artikelnummer: S.306-200R
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.306-200R
EAN/GTIN 3148517325944
Nummer fabrikant S.306-200R
L-nummer L60130 8722

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken te verplaatsen
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • L [mm]: 510
  • Aansluiting: 20 x 7
  • Kracht [N.m]: 40 - 200
  • Meetdeling [N.m]: 1
  • [kg]: 1.300