Adapter 1/2Z naar 3/8Z, SB-verpakt

Artikelnummer: S.230PB
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.230PB
EAN/GTIN 3148515656576
Nummer fabrikant S.230PB
L-nummer L60130 11705

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximumkoppel: 212 Nm
  • glanzend chroom

Kenmerk:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 33,5
  • L1 [mm]: 23
  • Gewicht in gram: 55

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen