Adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) - vierkantaandrijving 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: S.230
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.230
    EAN/GTIN 3148510580005
    Nummer fabrikant S.230
    L-nummer L60130 4

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maximumkoppel: 212 Nm
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • d [mm]: 23
    • L [mm]: 33,5
    • L1 [mm]: 23
    • [g]: 55