Hoekverlenging , Aandrijving extern vierkant 12,7 mm (1/2″) , Uitgang extern vierkant 12,7 mm (1/2″) , 130 mm

Artikelnummer: S.210S
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.210S
EAN/GTIN 3148510579078
Nummer fabrikant S.210S
L-nummer L60130 3440

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bolvorm van het buitenvierkant maakt beweging mogelijk met een draaihoek van 8° van het verlengstuk ten opzichte van de contactdoos
  • Vergemakkelijkt werken bij moeilijke toegang
  • Glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 130
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [g]: 225