Hi-Vis Korte Mouw Polo RIS Orange L R

Artikelnummer: RT22ORRL
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
Artikelnummer RT22ORRL
EAN/GTIN 5036108128167
Nummer fabrikant RT22ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

De RT22 is perfect voor warm weer en heeft een stijlvolle contrasterende grijze kraag waarop vuil en vlekken minder zichtbaar zijn. Bevat tevens ons Hi-VisTex reflecterende striping om uw veilig en zichtbaar te houden.

Kenmerk:

  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Kwalitatief hoogwaardig doekbewerking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Geribbelde kraag
  • Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
  • Knoopsluiting
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen