1/2″ Dopsleutelset op de houderrail 300 mm

Artikelnummer: RS4012M/10-L60
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RS4012M/10-L60
EAN/GTIN 4991644087716
Nummer fabrikant RS4012M/10-L60
L-nummer L60050 6270

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 300 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen