Dopsleutel assortiment 1/4″ - 1/2″, zeskant, metrisch - 30 stuks - R.161B - S.360

Artikelnummer: RS.360-1PB
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
Artikelnummer RS.360-1PB
EAN/GTIN 3662424162343
Nummer fabrikant RS.360-1PB
L-nummer L60130 10694

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bevat: 1 dichte heavy duty 1/4″ omkeerbare ratel: R.161B.
  • 1 snelle omkeerbare ratel 1/2″ met draaigreep: S.360.
  • 9 dopsleutels 1/4″, zeskant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
  • 14 zeskant dopsleutels 1/2″, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
  • 1 verlengstuk 1/4″: L 100 mm (R.210).
  • 1 Cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 Uitbreiding 1/2″: L 130 mm (p.210).
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A.
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren.
  • Lege koffer: BP.MBOXM.
  • Hot gegoten plaat M (309 x 188 mm): PL.M25.

Kenmerk:

  • H [mm]: 59
  • L [mm]: 329
  • [g]: 2950

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen