Halfronde rasp zonder handvat , snede 2 , 250 mm

Artikelnummer: RAB.DRDMD250A
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
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RAB.DRDMD250A
EAN/GTIN 3148518604499
Nummer fabrikant RAB.DRDMD250A
L-nummer L60130 6746

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor gewone bewerking van zachte materialen, aluminium, lood, kunststof of hout

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 25 x 7
  • L [mm]: 250
  • [g]: 260