Halfronde rasp met kunststof handvat , snede 1 , 300 mm

Artikelnummer: RAB.DRDB300EMA
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
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RAB.DRDB300EMA
EAN/GTIN 3148518605298
Nummer fabrikant RAB.DRDB300EMA
L-nummer L60130 7397

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt)
  • Aanbevolen voor de ruwe bewerking van zachte materialen, aluminium, lood, kunststof of hout

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 30,0 x 8,5
  • L [mm]: 300
  • [g]: 480