Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bits serie 1, zeskant dopsleutels, omkeerbare ratel , ultra-compacte doos, 38 st.

Artikelnummer: R.360NANO
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.360NANO
EAN/GTIN 3148518590778
Nummer fabrikant R.360NANO
L-nummer L60130 6654

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bitserie 1, binnenzeskant sleutels, omkeerbare ratel, ultracompacte doos, 38 stuks.

Levering:

  • Sleutelratel 1/4″ met roterende as: R.360
  • Sleutels 1/4″ serie R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bits 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie EH.1.: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Sleutels 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Sleutels 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Sleutels 1/4″ serie EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Aansluitstuk voor bussen 1/4″: ECR
  • Universele universele koppeling 1/4″: R.240A
  • Aansluiting voor 1/4″ bits: R.235
  • Schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A
  • Verlengingen 1/4″: R.209 - R.210
  • Koffer: BV.NANO1