T-greep met universele verbinding , lang , aandrijving uitwendig vierkant 6,3 mm (1/4″) , 385 mm

Artikelnummer: R.229A
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.229A
    EAN/GTIN 3148516940902
    Nummer fabrikant R.229A
    L-nummer L60130 8944

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het universele scharnier brengt hoge aanhaalmomenten over en houdt de dopsleutel in de aangegeven positie (veerbelast)
    • Door de lengte van het handvat en een werkhoek tot 65° kunnen zelfs moeilijk bereikbare moeren worden los- en vastgedraaid
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 385
    • [g]: 215