Verlengstuk, flexibel , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , 150 mm

Artikelnummer: R.216
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.216
EAN/GTIN 3148510526805
Nummer fabrikant R.216
L-nummer L60130 1322

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Moet niet worden gebruikt voor krachtig aandraaien: max. 2,8 Nm

Kenmerk:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • [g]: 66