Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , aandrijving OGV®-twaalfkantprofiel , SW 13/32″

Artikelnummer: R.13/32E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.13/32E
EAN/GTIN 3148510510705
Nummer fabrikant R.13/32E
L-nummer L60130 2061

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 13/32
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 17,00