Monterosa Veiligheidshelm White R

Artikelnummer: PW97WHR
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
Artikelnummer PW97WHR
EAN/GTIN 5036108226351
Nummer fabrikant PW97WHR
L-nummer L01840 425

Omschrijving

Omschrijving:

Ventilerende helm, geschikt voor werken op hoogte. Polyethyleen schelp, zes punts harnas, verstelbaar. Wordt geleverd met zweetband en 4 punt kinband (Y model)

Kenmerk:

  • Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
  • 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
  • Inclusief kinband
  • Maat verstelbare hoofdband via schuifband systeem
  • Inclusief zachte foam zweetband
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Materiaal:

Materiaal: PE;
Materiaal info: PE - Polyethyleen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen