Omschrijving:
Een ideale oplossing voor gezichts- en gehoorbescherming (PW48) waarbij geen helm nodig is. Het beschermt tegen deeltjesinslag, vloeistofspatten en gevaarlijke geluiden. Reserveonderdelen beschikbaar.
Kenmerk:
- Volgelaatsscherm in combinatie met hoofdband gehoorbeschermers
- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtig vizier voor bescherming tegen middelzware impact
- Oorbeschermers klikken stevig vast in de helm
- Inclusief zachte foam zweetband
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Vervangend vizier leverbaar
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- CE-CAT III
Norm:
- EN 166 (1 B / 3 B)
- EN 352-1:2002 (SNR 28dB)
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; Polypropyleen; Nylon; ABS; Polyoxymethyleen; PVC