Endurance Vizier Helm Red R

Artikelnummer: PW55RER
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
Artikelnummer PW55RER
EAN/GTIN 5036108171866
Nummer fabrikant PW55RER

Omschrijving

Omschrijving:

Ventilerende helm. ABS schelp en textiel binnenwerk met 6 bevestigingspunten, draaiknop om te verstellen, verstelbaar 56-63cm. Zweetband met kinband inclusief. Wordt geleverd met helder inklapbaar vizier PW56. Reserveonderdelen beschikbaar.

Kenmerk:

  • Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
  • 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Inclusief kinband
  • Inclusief intrekbaar transparant vizier
  • Past op de PS58 helm vizierhouder
  • Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
  • Vervangend vizier leverbaar
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • Zijwaartse vervorming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Materiaal:

Materiaal: ABS; Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen