Omschrijving:
De Endurance Plus vizierhelm heeft een ABS buitenschaal zonder ventilatie, een 6-point textielen ophangharnas, verstelbare draaiknop (56-63 cm) en een comfortabele zweetband en kinband. Wordt verkocht inclusief intrekbaar helder vizier PW56. Reserveonderdelen beschikbaar.
Kenmerk:
- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief intrekbaar transparant vizier
- Inclusief kinband
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
- Past op de PS58 helm vizierhouder
- Vervangend vizier leverbaar
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
- Electrische eigenschappen (440Vac)
- CE-CAT III
- Bescherming tegen gesmolten metaal
- Zijwaartse vervorming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Materiaal:
Materiaal: ABS; Polycarbonaat;