Expertbase Veiligheidshelm Black R

Artikelnummer: PW50BKR
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
Artikelnummer PW50BKR
EAN/GTIN 5036108277025
Nummer fabrikant PW50BKR

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidshelm met een High-density polypropyleen schaal, 4-punts kunststof binnenwerk. Verstelbaar maat 55-62cm. Inclusief zachte zweetband.

Kenmerk:

  • Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
  • Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
  • Maat verstelbare hoofdband via schuifband systeem
  • Inclusief zachte foam zweetband
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
  • Electrische eigenschappen (440Vac)
  • Bijpassende accessoires leverbaar
  • Past op de PW42 en PS42 gehoorbeschermers
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • Zijwaartse vervorming
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiaal:

Materiaal: Polypropyleen; PE;
Materiaal info: PP - Polypropyleen; PE - Polyethyleen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen