Pan View Bril Clear/Orange R

Artikelnummer: PW38COR
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
Artikelnummer PW38COR
EAN/GTIN 5036108259311
Nummer fabrikant PW38COR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze nieuwe verfijnde en sportief gestijlde glazen zijn ontworpen voor veiligheid en comfort. De Pan View heeft een lichtgewicht constructie en zacht aanvoelende poten. De enkele lens biedt bescherming van de zij - en voorkant.

Kenmerk:

  • Panoramische bril
  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
  • Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
  • Stijlvolle tweekleurige poten
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen