Omschrijving:
Dit innovatieve bodywarmer ontwerp wordt gekenmerkt door zijn stijlvolle en eigentijdse pasvorm. Hij heeft meerdere praktische functies en een duurzame vlekbestendige fluorescerende doekkwaliteit. De warme en dikke voering biedt u een optimaal comfort op koude dagen, terwijl de omkeerbare functie hem zeer geschikt maakt voor zowel werk als vrije tijd.
Kenmerk:
- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Zware gevoerde voering voor maximale thermische isolatie
- 6 opbergzakken
- Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Omkeerbare voorsluiting
- Meerdere Opbergzakken
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- 2 zijzakken met rits
- CE gecertificeerd
- Verdekte telefoonzak
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Het jack kan op twee manieren gedragen worden.
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.