PW3 Gevoerde Winterbroek met Holsterzakken Black 46 R

Artikelnummer: PW357BKR46
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
Artikelnummer PW357BKR46
EAN/GTIN 5036108403622
Nummer fabrikant PW357BKR46

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een gevoerde en gewatteerde versie van één van onze best verkochte broeken, de T602. Met dezelfde slijtvaste stof en zakken, maar met extra isolatie voor de warmte die nodig is voor een koude werkdag.

Kenmerk:

  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Dubbele duimstokzak
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Holsterzakken
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Voering
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Voering gewicht gm: 50
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen