PW3 Winteroverall Black/Yellow M Y

Artikelnummer: PW353BKYM
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
Artikelnummer PW353BKYM
EAN/GTIN 5036108386956
Nummer fabrikant PW353BKYM

Omschrijving

Omschrijving:

Een premium PW3 Winteroverall die totale veiligheid combineert met een modern ontwerp. Gemaakt van ons vernieuwd 300D Oxford PU gecoat duurzaam vuil afstotend doek. Dit eigentijdse ontwerp is voorzien van vele handige kenmerken waaronder een afneembare gevoerde capuchon, zware wintervoering voor maximale thermische bescherming, extra lange zijritsen voor makkelijk aan- en uittrekken en 8 functionele zakken waaronder kniezakken met de opening aan de bovenzijde.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
  • Ritssluiting voorzijde
  • Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
  • Zware gevoerde voering voor maximale thermische isolatie
  • Extra lange rits aan zijkant voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Afneembare ID-houder
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • CE gecertificeerd
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • 8 opbergzakken
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Afneembare capuchon
  • Telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen