PW3 Korte Werkbroek met holsterzakken Black 44 R

Artikelnummer: PW345BKR44
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
Confectiemaat DE 44

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PW345BKR44
EAN/GTIN 5036108368594
Nummer fabrikant PW345BKR44

Omschrijving

Omschrijving:

De PW3 Korte Werkbroek is een goede aanvulling op de PW3 lijn. Deze korte broek is voorzien van Multi functionele zakken waaronder afneembare holsterzakken, een ID houder, duimstokzak en een makkelijk toegankelijke dijbeenzak. Daarnaast is de korte broek voorzien van een hamerlus, spie in het kruis en versterkte panelen op slijtgevoelige plaatsen. De ideale keuze bij warme weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • 9 opbergzakken
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Verdekte ID houder op holster zak
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Dubbele duimstokzak
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
  • Holsterzakken
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen