PW3 Regenjack Black M R

Artikelnummer: PW330BKRM
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
Artikelnummer PW330BKRM
EAN/GTIN 5036108404025
Nummer fabrikant PW330BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvol, functioneel en duurzaam, de PW330 is gemaakt van zeer waterdichte, winddichte en ademende stof die maximale bescherming biedt tegen de elementen. Dit jack heeft een ergonomische vormgeving, zakken met rits en een opbergbare capuchon.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Gemaakt met een active fit
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Trenzen op alle kritische punten
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Ritssluiting met verdekte drukknopen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, TPU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, TPU Gecoat
Shell gewicht gm: 140
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen