Wrap Around Bril Clear/Orange Hi-Vis H

Artikelnummer: PW32COH
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
Artikelnummer PW32COH
EAN/GTIN 5036108259298
Nummer fabrikant PW32COH

Omschrijving

Omschrijving:

Wereldwijd het best verkopende model, eenvoudig maar succesvol zeer licht gewicht met flexibele poten, die vrijwel onverwoestbaar zijn. Uit één stuk gevormde lens met voorgevormde neusvleugel, past op alle gezichtsvormen. Unisex.

Kenmerk:

  • Panoramische bril
  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • Spiegel geschikt voor binnen- en buitengebruik
  • Uitstekende zijbescherming
  • 99% UV bescherming
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

Norm:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen