Omschrijving:
Wereldwijd het best verkopende model, eenvoudig maar succesvol zeer licht gewicht met flexibele poten, die vrijwel onverwoestbaar zijn. Uit één stuk gevormde lens met voorgevormde neusvleugel, past op alle gezichtsvormen. Unisex.
Kenmerk:
- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Flexibele poten voor meer comfort
- Spiegel geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Uitstekende zijbescherming
- 99% UV bescherming
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Norm:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat;