Hi-Vis Softshell Gilet (3L) Orange/Black S R

Artikelnummer: PW325OBRS
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
Artikelnummer PW325OBRS
EAN/GTIN 5036108412785
Nummer fabrikant PW325OBRS

Omschrijving

Omschrijving:

De PW3 hi-vis softshell gilet wordt gekenmerkt door zijn moderne, frisse design en eigentijdse stijlvolle pasvorm. Het kwalitatief hoogwaardige 3 laags ademende, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt ervoor dat de drager zich onderscheidt van de massa.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 4 opbergzakken
  • Twee zakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Verdekte telefoonzak
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Afneembare ID-houder
  • Oortelefoonlushouder leidt uw oortelefoons van binnenuit uw jas naar uw oren
  • 3 laags
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiaal:

Shell-stof: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell samenstelling: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen