PW3 Hi-Vis T-Shirt lange mouw klasse 1 Yellow/Black XXL R

Artikelnummer: PW312YBRXXL
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
Artikelnummer PW312YBRXXL
EAN/GTIN 5036108391196
Nummer fabrikant PW312YBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het PW3 Klasse 1 T-shirt met lange mouwen is gemaakt van premium Cotton Comfort-stof en de HiVisTex Pro-reflecterende striping en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde ontwerp. Lichtgewicht, stijlvol en ademend, dit T-shirt is de perfecte keuze voor extra bescherming tegen vuil.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Ventilatie openingen
  • Nekbeschermer
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen