PW3 Hi-Vis T-shirt met V-hals Yellow/Black XL R

Artikelnummer: PW310YBRXL
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
Artikelnummer PW310YBRXL
EAN/GTIN 5036108349814
Nummer fabrikant PW310YBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen voor maximaal comfort en ademend vermogen, biedt dit Cotton Comfort t-shirt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde HiVisTex Pro tape ontwerp. Lichtgewicht, stijlvol en ademend, dit t-shirt heeft ventilerende mesh panel inzetstukken die de lucht laten circuleren.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Een mesh paneel onder de arm voor ventilatie
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Moderne uitvoering met V-hals
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Contrasterende stof: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet strijken; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen