PW3 Klasse 1 Gereedschapsvest Yellow/Black M R

Artikelnummer: PW308YBRM
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
Artikelnummer PW308YBRM
EAN/GTIN 5036108355099
Nummer fabrikant PW308YBRM

Omschrijving

Omschrijving:

Het PW3 Klasse 1 gereedschapsvest heeft een stijlvol ontwerp en combineert de premium kenmerken van ons PW3-assortiment, inclusief HiVisTex Pro-reflecterende striping, met het praktische van onze duurzame Kingsmill-keper twill doek.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 12 opbergzakken
  • Ritssluiting voorzijde
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
  • Holsterzakken
  • Afneembare ID-houder
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen