PW2 Sweatshirt Black/Zoom Grey S R

Artikelnummer: PW273BZRS
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
Artikelnummer PW273BZRS
EAN/GTIN 5036108357840
Nummer fabrikant PW273BZRS

Omschrijving

Omschrijving:

Het PW2 Sweatshirt is uniek door het doordachte ontwerp met een contrasterend borstpaneel. Beschikbaar in diverse populaire kleuren met een opvallend met een aantrekkelijke klassieke ronde hals, raglan mouwen en relaxte pasvorm Zeer geschikt als deel van een van een corporate branding lijn.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Nekbeschermer
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen