PW2 Fleece Black/Zoom Grey M R

Artikelnummer: PW270BZRM
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
Artikelnummer PW270BZRM
EAN/GTIN 5036108405343
Nummer fabrikant PW270BZRM

Omschrijving

Omschrijving:

De PW2 fleece is uniek door het doordachte ontwerp met een contrasterend borstpaneel. Verkrijgbaar in verschillende populaire kleuren en met een aantrekkelijke relaxte pasvorm. Zeer geschikt als deel van een van een corporate branding lijn.

Kenmerk:

  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • 2 zijzakken met rits
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen