PW2 Hi-Vis Regenjack Yellow/Black XXXL R

Artikelnummer: PW265YBRXXXL
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
Artikelnummer PW265YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108412747
Nummer fabrikant PW265YBRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze PW2 regenjas met hoge zichtbaarheid is gemaakt van onze 300D waterdichte stof zodat je droog en veilig blijft. Een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het fel fluorescerende doek gecombineerd met retro reflecterende striping zorgen ervoor dat je zichtbaar en veilig bent op het werk. Een modern veelzijdig ontwerp met veel ruimte voor over-branding.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Afneembare capuchon
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • 3 opbergzakken
  • Zijzakken met rits
  • Verdekte telefoonzak
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen