PW2 Hi-Vis winterjack Yellow/Black XXXL R

Artikelnummer: PW261YBRXXXL
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
Artikelnummer PW261YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108355280
Nummer fabrikant PW261YBRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De PW2 winterjas houdt je droog en veilig en biedt maximale warmte in koude weersomstandigheden. 300D waterdicht doek en een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het fel fluorescerende doek gecombineerd met retro reflecterende striping zorgen ervoor dat je zichtbaar en veilig bent op het werk.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 2 zijzakken met rits
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Afneembare gevoerde capuchon
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen